アズワン
スライド&カバーグラス収納ケース 最大10枚収納
バーグラス、スライドグラス両方収納できます。
オートクレーブ可能です。(後確認)
未使用時は段積み可能で、スペースを取りません。
材質
PP
寸法(mm)
49×44×24
溝幅(mm)
【カバーグラス】0.8、スライドグラス溝幅:1.2
適合サイズ(mm)
【カバーグラス】□18~24
収納数
【カバーグラス】10枚またはスライドグラス収納数:10枚(カバーグラス5枚、スライドグラス5枚)
アズワン品番
4-7042-01
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06130429
SKK-10
¥
6,800
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください