曜日別特売
XQ2766X ZOWIE ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI x3、DisplayPort x1/ダークグレー/スピーカー無し/360Hz/DyAc 3/Fast TN BenQ(ベンキュー) 06131348

XQ2766X ZOWIE ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI x3、DisplayPort x1/ダークグレー/スピーカー無し/360Hz/DyAc 3/Fast TN BenQ(ベンキュー) 06131348
XQ2766X ZOWIE ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI x3、DisplayPort x1/ダークグレー/スピーカー無し/360Hz/DyAc 3/Fast TN BenQ(ベンキュー) 06131348
XQ2766X ZOWIE ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI x3、DisplayPort x1/ダークグレー/スピーカー無し/360Hz/DyAc 3/Fast TN BenQ(ベンキュー) 06131348
XQ2766X ZOWIE ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI x3、DisplayPort x1/ダークグレー/スピーカー無し/360Hz/DyAc 3/Fast TN BenQ(ベンキュー) 06131348
XQ2766X ZOWIE ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI x3、DisplayPort x1/ダークグレー/スピーカー無し/360Hz/DyAc 3/Fast TN BenQ(ベンキュー) 06131348
XQ2766X ZOWIE ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI x3、DisplayPort x1/ダークグレー/スピーカー無し/360Hz/DyAc 3/Fast TN BenQ(ベンキュー) 06131348
XQ2766X ZOWIE ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI x3、DisplayPort x1/ダークグレー/スピーカー無し/360Hz/DyAc 3/Fast TN BenQ(ベンキュー) 06131348
XQ2766X ZOWIE ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI x3、DisplayPort x1/ダークグレー/スピーカー無し/360Hz/DyAc 3/Fast TN BenQ(ベンキュー) 06131348

ZOWIE ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI x3、DisplayPort x1/ダークグレー/スピーカー無し/360Hz/DyAc 3/Fast TN

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
06131348
品番
XQ2766X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

DyAc 2から更に残像感を低減したDyAc 3搭載
遠くの敵や細かな情報を捉えやすい、バトルロイヤル系ゲームに適したWQHD解像度
次世代Fast TNパネルを採用し、WQHDの高精細表示と素早い応答速度を両立
滑らかなゲームプレイに最適なリフレッシュレート360Hzに対応
バトルロイヤル系ゲームのリング際の見やすさを調整できるカラーフィルターモード搭載
バトルロイヤル系ゲームに最適化された画像モードのプリセットを搭載(FPS1: PUBG、FPS2: Apex Legends、FPS3: フォートナイト、FPS4: Delta Force)
画面に集中しやすい厚めのベゼル設計
マグネット機構により、着脱しやすくなった新設計のアイシールド付属
明るい部分の見え方を保ちながら、暗所にいる敵の視認性を高めるBlack eQualizer機能搭載
各色の詳細設定にすばやくアクセスできるように改良されたColor Vibrance+機能搭載
モニターとスマホをNFCとBluetoothで接続し、ZOWIE SyncアプリからZOWIEの公式設定やprosettings.netからプロ選手の設定を適用可能
スタンドの目盛りを使用し、自宅と同様のモニターセットアップを再現可能
ティルト角、水平表示機能により、画面の傾きも正確に調整可能

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする