曜日別特売
JE430-2SB060 ジャンボボールエンドミル RYOCO(菱高精機) 06132835

ジャンボボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)6R/12
6R/12
6.5R/13
7R/14
5R/10
5.5R/11
7.5R/15
8R/16
8.5R/17
9R/18
9.5R/19
10R/20
10.5R/21
11R/22
11.5R/23
12R/24
12.5R/25
13R/26
13.5R/27
14R/28
14.5R/29
15R/30
15.5R/31
16R/32
16.5R/33
17R/34
17.5R/35
18R/36
18.5R/37
19R/38
19.5R/39
20R/40
20.5R/41
21R/42
21.5R/43
22R/44
22.5R/45
23R/46
23.5R/47
24R/48
24.5R/49
25R/50
シャンク径(Φmm)12
全長(mm)115
刃長(mm)22
内容量1本注文コード06132835品番JE430-2SB060
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ロー付け超硬ボールエンドミル

用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2全長(mm)115刃長(mm)22シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)6R/12R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05
注意
※超硬ロー付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする