アトムハウスペイント
落ち太郎
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本(80mL)
仕様
潤滑油としても使える防錆油
注文コード
06133076
品番
-
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
全ての金属素地とメッキ、塗装部分のさび止め、機械類のさび止め(潤滑油)
タイプ
さび止め
種別
油性防錆油
仕様
潤滑油としても使える防錆油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.08L
危険物の性状
非水溶性