曜日別特売
JE405-SJ-1-45140 スーパージャンボエンドミル PART-1 RYOCO(菱高精機) 06133508

スーパージャンボエンドミル PART-1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)45
シャンク径(Φmm)32
刃長(mm)140
刃数6
内容量1本注文コード06133508品番JE405-SJ-1-45140
参考基準価格(税別)¥373,600販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

超硬中仕上げラフィングエンドミル

用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬刃数6全長(mm)260刃長(mm)140シャンク径(Φmm)32刃径(Φmm)45外径公差(mm)+0.05~0
注意
※超硬ロー付、ニックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする