曜日別特売
- フロアサイン(ナンバー大) アトムハウスペイント 06133593

フロアサイン(ナンバー大)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
表示内容2
内容量1枚注文コード06133593品番-
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。

用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに主な用途コンクリート床、アスファルト面使用場所屋外用仕様反射材含有高さ(mm)約300主成分合成ゴム表示内容2アズワン品番64-8316-68危険物の類別非危険物
注意
※貼り付け後、ゴムハンマーで万遍なく叩いて圧着してください。
※荒れたアスファルト面では、接着面積が少なくなるため、使用できません。
※公道上ではご使用になれません。
※可能な限り下塗りスプレーを塗装してください。
※フロアサインは粘着テープ式です。フロアサイン上で、車のタイヤを回すと ねじれたり、剥がれたりしますので ご注意ください。

商品説明動画

フロアサインの施工方法
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06133575
2022-09-24
用途: 路面補修
不動産業

粘着力が弱く2週間で剥がれた。次回は購入しない。。。

1が参考にしています
対象商品 : 06133575
2020-12-09
用途: 駐車場コンクリート面
株式会社落合製造業

下塗り・ゴムハンマーで打ち付けて固定しました。素人施工ですが剥がれる気がしません。剥がす時が心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする