RYOCO(菱高精機)
ジャンボボールエンドミル ロングシャンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
8.5R/17
8.5R/17
8.5R/17
7.5R/15
8R/16
9R/18
5R/10
5.5R/11
6R/12
6.5R/13
7R/14
9.5R/19
10R/20
11R/22
12R/24
12.5R/25
13R/26
14R/28
15R/30
16R/32
17R/34
18R/36
20R/40
シャンク径(Φmm)
16
10
12
16
20
25
32
全長(mm)
180
130
150
180
200
250
220
240
刃長(mm)
25
20
22
25
30
36
40
42
45
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06133770
品番
JE430-2SB-L085180
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ロー付け超硬ボールエンドミル ロングシャンク
用途
FC・FCD・SKD・SCM等
材質
超硬 M種
刃数
2
全長(mm)
180
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
8.5R/17
R公差(mm)
±0.05
外径公差(mm)
+0/-0.05
注意
※超硬ロー付