JE430-2SB-L150240 ジャンボボールエンドミル ロングシャンク RYOCO(菱高精機) 06133867

ジャンボボールエンドミル ロングシャンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)15R/30
15R/30
16R/32
17R/34
5R/10
5.5R/11
6R/12
6.5R/13
7R/14
7.5R/15
8R/16
8.5R/17
9R/18
9.5R/19
10R/20
11R/22
12R/24
12.5R/25
13R/26
14R/28
18R/36
20R/40
シャンク径(Φmm)32
全長(mm)240
刃長(mm)40
内容量1本注文コード06133867品番JE430-2SB-L150240
参考基準価格(税別)¥108,300販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ロー付け超硬ボールエンドミル ロングシャンク

用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2全長(mm)240刃長(mm)40シャンク径(Φmm)32刃径(Φmm)15R/30R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05
注意
※超硬ロー付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする