10545 バスタイルロングブラシ 東和産業 06134260

10545 バスタイルロングブラシ 東和産業 06134260
10545 バスタイルロングブラシ 東和産業 06134260
10545 バスタイルロングブラシ 東和産業 06134260

バスタイルロングブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06134260品番10545
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

滑り止めの溝があり、持ちやすい形状です。
短めに(メーカー比)カットしたコシのあるブラシで浴室の床や壁をしっかり洗えます。
ダブル植毛で壁際はしっかり、床面はやさしく洗えます。

用途
風呂床清掃
材質ポリプロピレンホワイト(柄)/グリーン(ブラシ)幅(cm)14高さ(cm)65奥行き(cm)7.5繰り返し・詰め替え対応
注意
※あまり強くこすりすぎますとキズをつける場合がありますのでご注意ください。柄や台部分が浴槽などに当たりますと、キズがつく恐れがありますのでご注意ください。清掃面を無理に押しつけたり、強い衝撃を加えますと、台部分が変形したり破損する場合がありますのでご注意ください。洗剤を使用される場合は中性洗剤をご使用ください。(商品の劣化を早めますので、漂白剤、カビ取り剤、強アルカリ性・強酸性洗剤や熱湯での使用は避けてください。)ご使用後はよく洗い、水気を切り、直射日光を避け、風通しのよい所で乾燥させてください。ブラシ部を接地させたまま長期間放置すると、毛が変形することがあります。毛を湯に浸したまま放置しますと、軟化・変形しますので、お避けください。火のそばや高温になる所に置かないでください。本来の用途以外に使用しないでください。ゴミとして廃棄する場合は、各自治体のルールに従ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする