14504 ピカパワーパイルアルミ ネットクリーナー 東和産業 06134278

14504 ピカパワーパイルアルミ ネットクリーナー 東和産業 06134278
14504 ピカパワーパイルアルミ ネットクリーナー 東和産業 06134278

ピカパワーパイルアルミ ネットクリーナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06134278品番14504
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

アルミ蒸着フィルムのエッジ効果で汚れを「ズバッ」とかきおとします。
従来の金属たわしとちがい、キズをつけにくいクリーナーです。
皿・食器洗いに最適です。
自由に曲げて洗えるネットタイプで、お皿もグラスも洗いやすいです。

用途
食器洗い
材質ネット:ポリエステル(アルミ蒸着)、ポリプロピレン、スポンジ:ポリウレタンブルー幅(cm)9高さ(cm)14.5奥行き(cm)2繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする