曜日別特売
30434 持ちやすいポリバスクリーナー 東和産業 06134296

30434 持ちやすいポリバスクリーナー 東和産業 06134296
30434 持ちやすいポリバスクリーナー 東和産業 06134296
30434 持ちやすいポリバスクリーナー 東和産業 06134296

持ちやすいポリバスクリーナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06134296品番30434
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

手のひらに収まりやすく持ちやすい形状。
ソフトな発泡ポリエチレン製で水ハネしにくく、キズをつけずに汚れを落とせます。

用途風呂清掃材質柄:ポリプロピレン、頭:ポリエチレンホワイト幅(cm)12高さ(cm)50奥行き(cm)10繰り返し・詰め替え対応
注意
※ざらざらした面や鋭利な突起物等を洗うと、クリーナーを傷める場合がありますのでご注意ください。
※ご使用後はよく洗い、水気を切って乾燥させてください。
※柄や台部分が浴槽などに当たりますと、キズがつく恐れがありますのでご注意ください。
※清掃面を無理に押しつけたり、強い衝撃を加えますと、台部分が変形したり破損する場合がありますのでご注意ください。
※あまり強くこすりすぎますとキズをつける場合がありますのでご注意ください。
※洗剤を使用される場合は中性洗剤をご使用ください。(強アルカリ性・強酸性洗剤の使用は、本品の劣化を早めますのでお避けください。)
※火のそばや高温になる所に置かないでください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※ゴミとして廃棄する場合は、各自治体のルールに従ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする