GD-901 ワークシューズ・作業靴 GDジャパン 06134506

GD-901 ワークシューズ・作業靴 GDジャパン 06134506
GD-901 ワークシューズ・作業靴 GDジャパン 06134506

ワークシューズ・作業靴

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1足注文コード06134506品番GD-901
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

樹脂先芯でインジェクション製法で剥離しにくいワークシューズ、片足約432g〈br〉運送業、物流倉庫業など軽作業向け〈br〉抜群のコストパフォーマンス。

仕様【中敷き】カップインソールネイビー質量(g)約420、+-10サイズ(cm)27材質(甲被)ニット素材材質(底部)合成ゴム材質(先芯)樹脂製足囲3E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする