木彫のみ 3本組

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06134821
品番
11638
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

ハンマーの強い衝撃にも耐える強化プラスチック柄採用!

用途
木彫り、溝穴彫り、修正作業に。
セット内容
9mm、15mm、24mm
本体質量(g)
131
規格寸法(mm)
9・15・24
材質(柄部)
PVC樹脂
本体サイズ(mm)
L185×W27×H・D27
材質(刃)
特殊刃物鋼(HRC58~60°)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする