大五郎
木彫のみ 3本組
ハンマーの強い衝撃にも耐える強化プラスチック柄採用!
用途
木彫り、溝穴彫り、修正作業に。
セット内容
9mm、15mm、24mm
本体質量(g)
131
規格寸法(mm)
9・15・24
材質(柄部)
PVC樹脂
本体サイズ(mm)
L185×W27×H・D27
材質(刃)
特殊刃物鋼(HRC58~60°)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06134821
11638
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください