曜日別特売
HDSS-51121 自在引掛けピンスパナ はくでん 06135426

HDSS-51121 自在引掛けピンスパナ はくでん 06135426
HDSS-51121 自在引掛けピンスパナ はくでん 06135426

自在引掛けピンスパナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
形状
(ピン)四角柱
全長(mm)
290
注文コード
06135426
品番
HDSS-51121
参考基準価格(税別)¥5,760販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

溝付き丸ナットやリングの締め付け・取り外しに使用できる、開口幅調整式の引掛けピンスパナです。
45号鋼製で、ピン形状と適合径の異なる規格から選択できます。

形状
(ピン)四角柱
全長(mm)
290
質量(kg)
約0.55
ハンドル長さ(mm)
220
最大開口(mm)
100
材質
CR-V
適合径(Φmm)
11×6
適合寸法(mm)
51~121
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする