曜日別特売
HDSS-1951 自在引掛けピンスパナ はくでん 06135566

HDSS-1951 自在引掛けピンスパナ はくでん 06135566
HDSS-1951 自在引掛けピンスパナ はくでん 06135566

自在引掛けピンスパナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
形状
(ピン)四角柱
全長(mm)
160
注文コード
06135566
品番
HDSS-1951
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

溝付き丸ナットやリングの締め付け・取り外しに使用できる、開口幅調整式の引掛けピンスパナです。
45号鋼製で、ピン形状と適合径の異なる規格から選択できます。

形状
(ピン)四角柱
全長(mm)
160
質量(kg)
約0.15
ハンドル長さ(mm)
128
最大開口(mm)
38
材質
CR-V
適合径(Φmm)
9×3.5
適合寸法(mm)
19~51
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする