曜日別特売
- 水性木部着色ステイン アトムハウスペイント 06135675

 

- 水性木部着色ステイン アトムハウスペイント 06135675
- 水性木部着色ステイン アトムハウスペイント 06135675

水性木部着色ステイン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ホワイト
内容量1本(130mL)注文コード06135675品番-
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

紫外線に強い顔料タイプの着色剤です。
水性なので、臭いも少なく作業性が良好です。
建築基準法対応製品 F☆☆☆☆

用途
未塗装の木製品、木工品の着色に
ホワイト主な用途希釈剤不要使用場所屋外危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3(畳枚数換算 約1.5枚分)油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/約2
注意
※ニスの塗り替え時は、ニスの塗膜をサンディングして、素地を出してから着色してください。
※必ずニスの透明クリヤーを上塗りしてください。
※気温5度以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。
※塗れない場所の代表例
木以外の素材、塗装面、プリント合板やプラスチック、特殊処理をされた素材、常に水がかかる所、屋外など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする