NB-VS2020-SLIDE モニター位置調整ブラケット NBROS JAPAN 06135967

NB-VS2020-SLIDE モニター位置調整ブラケット NBROS JAPAN 06135967
NB-VS2020-SLIDE モニター位置調整ブラケット NBROS JAPAN 06135967
NB-VS2020-SLIDE モニター位置調整ブラケット NBROS JAPAN 06135967
NB-VS2020-SLIDE モニター位置調整ブラケット NBROS JAPAN 06135967
NB-VS2020-SLIDE モニター位置調整ブラケット NBROS JAPAN 06135967

モニター位置調整ブラケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード06135967品番NB-VS2020-SLIDE
参考基準価格(税別)¥5,478販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

中型モニターの取付位置(VESA規格穴)を上下左右に動かすことができる位置調整ブラケットです。
上下左右に最大140mm/20mm刻みで動かすことができます。
壁掛けテレビ/モニター等の容易に位置を動かすことができない場合に最適です。
モニターアームにも使用でき、モニター位置を最適化することが可能です。
モニターやテレビの買い替え時にモニター取付位置(VESA規格穴)が異なる場合に最適な位置に調整できます。
質実剛健の2.0mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。
モニター側のVESA規格穴に取り付けることでモニター取付位置(VESA規格穴)を上下・左右:最大140mm/20mm刻みで動かすことができます。
対応VESA規格は200mm×200mmに対応。ネジ規格はM6になります。
※VESA規格100mm×200mm/200mm×100mmは上下また左右のどちらかに対応します。縦方向が100mmの場合は上下位置の調整が可能 / 横方向が100mmの場合は左右位置の調整が可能。
壁掛けテレビ/モニター等の容易に位置を動かすことができない場合に最適です。モニターアームにも使用でき、モニター位置を最適化することが可能です。
モニターやテレビの買い替え時にモニター取付位置(VESA規格穴)が異なる場合に最適な位置に調整できます。
質実剛健の造りで末永くご使用頂けるよう、抜群の剛性を実現しました。
耐荷重は取付側のスタンド・壁掛け金具の耐荷重に依存しますので取付側の耐荷重をご確認下さい。※モニター位置を変更することでスタンド側や取付面に通常より負荷が掛かる場合が御座いますので設置状態をご確認頂き、自己責任にて取付を行って下さい。

付属品モニター固定用M6ネジ×8本、組立ネジ、取扱説明書材質鉄(板厚:2.0mm)質量(g)総質量:約760耐荷重取付側に依存します。取付側の耐荷重をご確認下さい。サイズ(mm)幅285×奥行25×厚さ18 ※1本あたり処理(本体)黒色塗装
注意
※製品は国内向けの民生品です。
※取付に関する注意事項及び免責事項 本製品の使用によって生じた直接又は間接的な怪我・傷・損害・故障についてはメーカーはその責任を負わないものとします。
※切断面のバリ取りは入念におこなっていますが、取付の際は怪我に十分ご注意下さい。
※本製品の使用によって生じた直接又は間接的な怪我・傷・損害・故障についてはメーカーはその責任を負わないものとします。
※本製品に強い衝撃・無理な力を加えないで下さい。また加工・改造等はしないで下さい。
※製品の製造工程において軽微な擦り傷・若干のメッキムラが生じてしまう場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする