曜日別特売
LD-GA1307M 配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅45mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバー エレコム 06136211

LD-GA1307M 配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅45mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバー エレコム 06136211
LD-GA1307M 配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅45mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバー エレコム 06136211
LD-GA1307M 配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅45mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバー エレコム 06136211
LD-GA1307M 配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅45mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバー エレコム 06136211
LD-GA1307M 配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅45mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバー エレコム 06136211
LD-GA1307M 配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅45mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバー エレコム 06136211
LD-GA1307M 配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅45mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバー エレコム 06136211

配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅45mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバー

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード06136211品番LD-GA1307M
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅45mmの床用モール。

用途
床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅45mmの床用モールです。
ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減します。
強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
ジョイントパーツ(LD-GAM37M)が対応します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質PVCベージュ長さ(m)1適合機器LD-GAM37M適合ケーブルセンター:Φ6mmの通信線・ケーブル2条、VVF(2.0×2C)1条、VVF(2.0×3C)1条、VCTFK(2.0×2C)2条、VCTF(1.25×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)2条、両サイド:Φ4mm以下の通信線・ケーブル各1条外寸法・幅(mm)45外寸法・高さ(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: 食堂の配線カバー
株式会社大平製作所

配膳所の床に使用していますが、多くの人が踏みつけるけど割れることなく
長期間使用できてるので、今回二度目の発注です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする