JN-MD-IPS1732UHDR 液晶ディスプレイ 17.3型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 06136999

JN-MD-IPS1732UHDR 液晶ディスプレイ 17.3型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 06136999
JN-MD-IPS1732UHDR 液晶ディスプレイ 17.3型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 06136999
JN-MD-IPS1732UHDR 液晶ディスプレイ 17.3型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 06136999
JN-MD-IPS1732UHDR 液晶ディスプレイ 17.3型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 06136999
JN-MD-IPS1732UHDR 液晶ディスプレイ 17.3型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 06136999
JN-MD-IPS1732UHDR 液晶ディスプレイ 17.3型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 06136999
JN-MD-IPS1732UHDR 液晶ディスプレイ 17.3型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 06136999
JN-MD-IPS1732UHDR 液晶ディスプレイ 17.3型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 06136999
JN-MD-IPS1732UHDR 液晶ディスプレイ 17.3型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 06136999
JN-MD-IPS1732UHDR 液晶ディスプレイ 17.3型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 06136999
JN-MD-IPS1732UHDR 液晶ディスプレイ 17.3型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 06136999
JN-MD-IPS1732UHDR 液晶ディスプレイ 17.3型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 06136999
JN-MD-IPS1732UHDR 液晶ディスプレイ 17.3型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 06136999
JN-MD-IPS1732UHDR 液晶ディスプレイ 17.3型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 06136999
JN-MD-IPS1732UHDR 液晶ディスプレイ 17.3型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 06136999
JN-MD-IPS1732UHDR 液晶ディスプレイ 17.3型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 06136999

液晶ディスプレイ 17.3型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード06136999品番JN-MD-IPS1732UHDR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

17.3インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:100%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出し、写真編集や動画視聴などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、2Wx2のスピーカーを内蔵しています。

付属品miniHDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、スマートケース質量(g)約955 スマートケース0.4ピッチ(mm)画素:約0.099使用温度範囲(℃)0~50(条件)消費電力(W)最大12、通常7、スタンバイ0.5表面処理非光沢出力電圧(V)【ACパワーレンジ】AC100~240(50/60Hz)5V/4A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×11×243機能ブルーライト軽減モード/HDCP 1.4/HDR10(HDMI/Type-C)/プラグアンドプレイコントラスト比1500:1表示色1677万色 sRGB 100% / DCI-P3 100%解像度3840×2160視野角H:170°/V:170°(上下/左右)入力端子miniHDMI×1:miniHDMI 2.0 3840×2160@60Hz/Type-C×2:USB-C 3.1 3840×2160@60Hz、USB-C 3.1 3840×2160@60Hz/microUSB×1電源表示灯オン:青、スタンバイ:赤色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~80コントラストDCRRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LED音声イヤホン出力/スピーカー 2W×2アスペクト比16:9モニターサイズ17.3型パネル駆動方式IPS(ADS)リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350応答時間(ms)Typ:30

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする