曜日別特売
- 水溶性つや出しニス アトムハウスペイント 06137136

水溶性つや出しニス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本(300mL)
内容量1本(300mL)注文コード06137136品番-
参考基準価格(税別)¥1,330販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

水彩絵の具の上に塗ってもにじまないので、工作の仕上げに最適です。
建築基準法対応製品 F☆☆☆☆

用途紙粘土細工、紙細工、水彩絵、木工品などのつや出しにクリヤー特性つや出し塗り面積(m2)約4.5(畳換算 約3枚分)主成分水溶性アクリル樹脂主な用途木、紙粘土指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60希釈剤不要危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L油性 or 水性水性危険物の性状水溶性
注意
※アクリル絵の具の上に塗るとにじむことがあります。
※気温5度以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。
※塗れない場所の代表例
木以外の素材、塗装面、プリント合板やプラスチック、特殊処理をされた素材、常に水がかかる所、屋外など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする