曜日別特売
- メタリックスプレー アトムハウスペイント 06137242

 

- メタリックスプレー アトムハウスペイント 06137242
- メタリックスプレー アトムハウスペイント 06137242

メタリックスプレー

(18件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
グリーン
内容量1本(100mL)注文コード06137242品番-
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

鮮やかで美しいメタリック色。(つやありラッカータイプ)
速乾で霧が細かいので綺麗に塗れます。

用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(アクリル、ABS)などグリーン主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック使用場所屋内外兼用特性速乾種別ラッカー指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60希釈剤不要危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.045L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.2~0.4油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※シルバー色は乾いた後も、手で触るとシルバー粉が付きます。
※換気の良い場所で塗装してください。
※屋外でご使用ください。
※塗膜やさび止めペイントの上に塗装すると、下地が侵される場合があります。
※まわりの車や建物等に飛び散らないよう注意してください。
※ゴールドは屋外に置くと変色します。
※ラメ色は下地の模様を活かしますので、ベースにラッカースプレーを吹いてからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06137267
2024-05-04
用途: 扉のハンドル

スプレー粒子が大きく風があるとダマになって付着する。半分ぐらい使うと圧が弱くなるのか?粒子が荒くなる。
この塗料の重ね塗りは不向きで、先に塗布した塗料を溶かすので厚塗りは不向きだが下地が綺麗であれば隠蔽性があ高いので綺麗に仕上がる。きちっと塗料を載せないと表面が鏡面にならなない。塗料がダレやすいので塗料の乗せ過ぎに注意が必要。

対象商品 : 06137267
2023-09-30
用途: 扉のハンドル

ハンドルのメッキはげが気になっていました。ハンドルごと変えようかと思ったのですが、こちらの商品で新品同様に復活しました。落ち着いたゴールドの色見も良かったです。

対象商品 : 06137233
2023-01-21
用途: 塗装部品の補修
製造業

あまり使い部分が少ない時に丁度良い量でした。普通サイズで余ることが多かったので良かったです。

対象商品 : 06137267
2021-10-11
用途: クリスマス飾り制作

小型なので、木の実など複雑な形のものを塗装するときに、いろんな角度から噴射できるので便利です。

対象商品 : 06137267
2020-04-23
用途: 仏具の塗装、修理
自動車・二輪車・自転車関連業

色々と、他メーカーのゴールドや、金色なるものにも購入して、色合いみてきましたが、これが、一番いいものでした。満点の評価はまだだsでませんが、この色合いで吹けたら良しとしましょう。金箔には、及びませんが、早くしあげられ、奥まったところもスプレー缶ならでは、簡単に終わりました。複雑な仏具、大作のものにも使いました。少量のため、何缶も購入がやや難点ですが、吹き出し口の細かさも他のもより、いい品質ですね。また、買います。

対象商品 : 06137206
2019-12-19
用途: 塗装後のアクセントに
ヤジマワークス

塗装の仕上げに本商品のラメクリアーを吹いたらところ、なかなか面白い仕上がりになりました。
量が少ないので、すぐに終わってしまいますが、軽く吹いてアクセントにする程度なので量は使わないのでオッケーです。最後にクリアーを厚目に吹いてあげると良好な仕上がりになります。

対象商品 : 06137242
2019-09-19
用途: 部品の塗装

塗りやすく、乾きもそこそこ早いです。
100mL缶は無駄なく使えて助かります。

対象商品 : 06137215
2021-03-28
用途: 車の塗装
運輸・通信業

塗装の仕方を間違わなければしっかり良い色がでます。
もう少し量が多ければもっと良いのですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする