曜日別特売
280HX-6 USAGX-Grip ハンドルヘックスレンチ 6mm USAG 06137639

280HX_1.jpeg

USAGX-Grip ハンドルヘックスレンチ 6mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06137639
品番
280HX-6
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

特殊な六角形形状 X-Grip: ナメた六角穴付きネジをグリップできます。
滑り止めコーティングを施した人間工学に基づいたバイマテリアル ハンドグリップ

全長(mm)
207
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする