ボール付キーレンチセット ポーチ付
セット内容:950 SPKL マルチカラー 六角レンチ (1.5 x 90 mm, 2 x 101 mm, 2.5 x 112 mm, 3 x 123 mm, 4 x 137 mm, 5 x 154 mm, 6 x 172 mm, 8 x 195 mm, 10 x 224 mm)、967 SXL いじり止めトルクスL型レンチ いじり止め付きネジ用 (TX 8 x 90 mm, TX 9 x 101 mm, TX 10 x 112 mm)、967 SPKXL いじり止めトルクスL型レンチ いじり止め付きネジ用 (TX 15 x 123 mm, TX 20 x 137 mm, TX 25 x 154 mm, TX 27 x 172 mm, TX 30 x 195 mm, TX 40 x 224 mm)、9598 布製ボックス(130 x 40 x 260 mm)。
六角穴付きネジ(ミリ規格)用L型キー9点、TORXネジ用L型キー9点が入っています。Hex-Plus形状で六角穴付きネジの摩耗を防ぎます。開くと直立するL型キー用布製ボックス付きです。手に優しい丸軸のL型キーです。プラスチック製のスリーブのおかげで、低温でも快適に作業することができます。全L型キーにTake it easy tool finderを採用し、サイズごとの色分けとサイズ刻印がされています。長いアームにはボールヘッドが付いており、傾けた状態で作業することもできます。
- 用途
- 六角穴付きネジ(ミリ規格)およびTORXネジの締め付け作業
- 内容量
- 1セット
六角棒レンチL型 の新着商品
カテゴリ





















![10本組6角棒レンチセット [ミリサイズ] ベストツール 10本組6角棒レンチセット [ミリサイズ] ベストツール](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06857142-261027-02.jpg)
![8本組6角棒レンチセット [インチサイズ] ベストツール 8本組6角棒レンチセット [インチサイズ] ベストツール](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06857212-261027-02.jpg)