曜日別特売

18-8ステンレスバケット 蓋 A・B共通

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
06138260
品番
MNM-AB
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
トラスコ品番
311-2578
適合本体
MNM-13A・15A・18A
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
17
外径(mm)
305
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする