K-1571FSR ハンディケース350ml FSR ヤマニパッケージ 06138925

※使用例

K-1571FSR ハンディケース350ml FSR ヤマニパッケージ 06138925
K-1571FSR ハンディケース350ml FSR ヤマニパッケージ 06138925

ハンディケース350ml FSR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1ケース(200枚)サイズ4本注文コード06138925品番K-1571FSR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

折りたたみ可能な手提げ箱。積み置きもラクラク!

用途
ギフト用
材質段ボール E段形状底ワンタッチクラフトサイズ4本入数(枚)200構造パーツ数:1本体質量(g)77内寸法(mm)132×132×124適合サイズ350ml缶FSC認証認定FSC認証番号C134978
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする