48211 マシンバイス(ハンドルロックタイプ)クランプセット ミスターマイスター 06139528

48211 マシンバイス(ハンドルロックタイプ)クランプセット ミスターマイスター 06139528
48211 マシンバイス(ハンドルロックタイプ)クランプセット ミスターマイスター 06139528

マシンバイス(ハンドルロックタイプ)クランプセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード06139528品番48211
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、75mmまでの材料を固定できます。こちらの製品はマシンバイス(ハンドルロックタイプ)とマシンバイス用クランプセットのセット商品となります。

セット内容マシンバイス(ハンドルロックタイプ)・マシンバイス用クランプセット・六角ボルト×4・Tスロットナット×4・固定金具×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×201×70口幅(mm)70対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11口開き(mm)0~75の範囲口高(mm)40

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする