48221 マシンバイス(スクリューロックタイプ)クランプセット ミスターマイスター 06139537

48221 マシンバイス(スクリューロックタイプ)クランプセット ミスターマイスター 06139537
48221 マシンバイス(スクリューロックタイプ)クランプセット ミスターマイスター 06139537

マシンバイス(スクリューロックタイプ)クランプセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード06139537品番48221
参考基準価格(税別)¥50,900販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、115mmまでの材料を固定できます。また9段階で固定できるので材料に合わせて素早く固定できます。こちらの製品はマシンバイス(スクリューロックタイプ)とマシンバイス用クランプセットのセット商品となります。

セット内容マシンバイス(スクリューロックタイプ)・L字レンチ・ピン(長×1、短×1)・マシンバイス用クランプセット・六角ボルト×4・Tスロットナット×4・固定金具×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×210×68口幅(mm)73対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11口開き(mm)0~115 9段階口高(mm)35

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする