曜日別特売
TY-CDH9(S) CDラジカセ 東芝 06140228

TY-CDH9(S) CDラジカセ 東芝 06140228
TY-CDH9(S) CDラジカセ 東芝 06140228
TY-CDH9(S) CDラジカセ 東芝 06140228
TY-CDH9(S) CDラジカセ 東芝 06140228
TY-CDH9(S) CDラジカセ 東芝 06140228
TY-CDH9(S) CDラジカセ 東芝 06140228

CDラジカセ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1台注文コード06140228品番TY-CDH9(S)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

便利なイントロ選曲を搭載した高音質で多機能。便利なリモコン付きのCDラジカセです。
スピーカー出力は従来機種よりもパワーアップした2.2W+2.2Wの最大4.4W。スピーカー周りはメタルグリルに変更されよりパワフルな音をお楽しみいただけるようになりました。
気分や楽曲にあわせて選べる4つの音質モードを搭載。FLAT / ROCK / JAZZ / CLASSICそれぞれの音質特性を生かした音でお楽しみいただけます。
CDの語学学習に便利な「レジューム機能」「+10スキップ」「A-Bリピート」機能を搭載。語学学習でも使い勝手よい仕様です。

付属品電源コード、リモコン、保証書付き取扱説明書質量(kg)約1.9(電池含まず)寸法スピーカー(W):2.2+2.2(Φ8cmコーン型×2)電源(V)AC10050/60Hz 単2乾電池×6消費電力(W)16外寸(mm)幅300×高さ110×奥行211(突起部含まず)機能【CDプレーヤー部】2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、再生可能ディスク:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク)【ラジオ部】受信周波数:FM:76.0~108.0MHz、AM:531~1710kHz ワイドFM対応【カセットテープレコーダー部】トラック方式:4トラック2チャンネル、録音方式:ACバイアス録音、消去方式:マグネット消去、早送り・巻き戻し時間:約3分(C60片面)、推奨テープ:ノーマルカセットC60電池使用時間(時間)TOSHIBA単2飽津刈り乾電池使用時:ラジオ受信約19、テープ再生時約12、CD再生時約9入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、マイク入力:Φ3.5mmミニジャック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする