東芝ライテック
街路灯リニューアル用LED電球
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06141488
品番
LDTS58N-G-E39/2
参考基準価格(税別)
¥69,200
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
全長(mm)
240
質量(g)
600
口金
E39
外径(Φmm)
90
定格消費電力(W)
58
全光束(Lm)
10000
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
平均演色評価数
Ra83
色温度
【相関】5000
定格入力電流(A)
0.425
光束(Lm)
【器具】10000
光色
昼白色
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED