曜日別特売
PM5019-30 ステンレスモンキーレンチ PROMOTE(プロモート) 06141829

※代表画像

PM5019-30 ステンレスモンキーレンチ PROMOTE(プロモート) 06141829
PM5019-30 ステンレスモンキーレンチ PROMOTE(プロモート) 06141829
PM5019-30 ステンレスモンキーレンチ PROMOTE(プロモート) 06141829
PM5019-30 ステンレスモンキーレンチ PROMOTE(プロモート) 06141829

ステンレスモンキーレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
最大口開き(mm)30
全長(mm)250
内容量1丁注文コード06141829品番PM5019-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。

用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。材質SUS304 ステンレス鋼全長(mm)250質量(g)390最大口開き(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする