PM5044-200 ステンレスペンチ PROMOTE(プロモート) 06142021

※代表画像

PM5044-200 ステンレスペンチ PROMOTE(プロモート) 06142021
PM5044-200 ステンレスペンチ PROMOTE(プロモート) 06142021
PM5044-200 ステンレスペンチ PROMOTE(プロモート) 06142021

ステンレスペンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)200
内容量1丁注文コード06142021品番PM5044-200
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。

用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。材質SUS304 ステンレス鋼全長(mm)200質量(g)330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする