曜日別特売
BS-ANKERB-GO20M4 アプセット小ネジ・ナット・皿頭タッピングネジ・中空壁・石膏ボードアンカーセット bitstrong 06142057

BS-ANKERB-GO20M4 アプセット小ネジ・ナット・皿頭タッピングネジ・中空壁・石膏ボードアンカーセット bitstrong 06142057
BS-ANKERB-GO20M4 アプセット小ネジ・ナット・皿頭タッピングネジ・中空壁・石膏ボードアンカーセット bitstrong 06142057
BS-ANKERB-GO20M4 アプセット小ネジ・ナット・皿頭タッピングネジ・中空壁・石膏ボードアンカーセット bitstrong 06142057
BS-ANKERB-GO20M4 アプセット小ネジ・ナット・皿頭タッピングネジ・中空壁・石膏ボードアンカーセット bitstrong 06142057
BS-ANKERB-GO20M4 アプセット小ネジ・ナット・皿頭タッピングネジ・中空壁・石膏ボードアンカーセット bitstrong 06142057

アプセット小ネジ・ナット・皿頭タッピングネジ・中空壁・石膏ボードアンカーセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード06142057品番BS-ANKERB-GO20M4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥204
販売価格(税別)
185

内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、皿頭タッピングネジ2個、中空壁・石膏ボードアンカー2個となります。
小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。
フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。

用途
家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。
正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。
BS-KANJB-GO20の取付用ネジセットになります。
仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:2mm材質ステンレス、プラスチック質量(g)13ねじの呼びM4
注意
※アンカーを使用する都合上、壁や床などに穴を開ける必要がありますので、建物全体の構造や強度などを事前にお調べ頂いた上でご使用下さい。
※穴を開ける場合、使用されるアンカーに適したドリルビットを用意する必要があります。
※実際の寸法と若干のサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※輸送によるスレや傷がある場合があります。
各種部品の寸法は画像をご確認下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする