曜日別特売
110657202 四季織 草遊び 万年筆 細字 セーラー万年筆 06142206

110657202 四季織 草遊び 万年筆 細字 セーラー万年筆 06142206
110657202 四季織 草遊び 万年筆 細字 セーラー万年筆 06142206
110657202 四季織 草遊び 万年筆 細字 セーラー万年筆 06142206
110657202 四季織 草遊び 万年筆 細字 セーラー万年筆 06142206
110657202 四季織 草遊び 万年筆 細字 セーラー万年筆 06142206
110657202 四季織 草遊び 万年筆 細字 セーラー万年筆 06142206
110657202 四季織 草遊び 万年筆 細字 セーラー万年筆 06142206

四季織 草遊び 万年筆 細字

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本注文コード06142206品番110657202
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

四季をテーマとするSHIKIORI-四季織-日本の自然が織りなす四季を感じる筆記具シリーズ。ステンレスペン先仕様の新たなコレクションを展開します。
カラーテーマは「草遊び(くさあそび)」。指先に伝わる繊細で清涼な自然を、穏やかに包み込むようなシリーズ。
笹船は、どこまでも進むように何度も小川に浮かべた舟をイメージしています。

付属品万年筆使用説明書、万年筆用カートリッジインク BK、万年筆品質保証書、ケース、フォレス/PenWorld説明書材質【蓋・胴・大先】PMMA樹脂種類笹舟(ささぶね)本体質量(g)12.2仕上【ペン先】ゴールドIP【金属部品】ゴールドIP仕上げ本体サイズ(mm)Φ17×134(クリップ部含む)ペン先ステンレス、細字繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする