160391230 ペンシエロ ヴェリタS ボールペン セーラー万年筆 06142276

160391230 ペンシエロ ヴェリタS ボールペン セーラー万年筆 06142276
160391230 ペンシエロ ヴェリタS ボールペン セーラー万年筆 06142276
160391230 ペンシエロ ヴェリタS ボールペン セーラー万年筆 06142276

ペンシエロ ヴェリタS ボールペン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色(軸)レッド
内容量1本注文コード06142276品番160391230
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

「Pensiero(ペンシエロ)」とは、「思いやり」や「ちょっとした贈り物」というニュアンスを持つイタリア語で、どこか日本人がもつ奥ゆかしさと通じるところがある言葉です。
ペンシエロヴェリタの新しいシリーズ展開。
「S」は「Speciale(スペチアーレ)」の頭文字から取っています。Speciale(スペチアーレ)とは、イタリア語で「特別」という意味です。
ゴールドの金属パーツで高級感のあるデザインに仕上げています。

付属品総合使用説明書(和英)、ケース材質【蓋・大先】PMMA樹脂/半透明レッドシリーズPensiero方式回転式本体質量(g)23仕上【金属部品】ゴールドIP仕上げ寸法(Φ×mm)15.5×133(クリップ部含む)先端ボール径(mm)0.7替芯18-0500芯色油性ブラック色(軸)レッド入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
注意
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする