曜日別特売
- スカートハンガーDX4段 ブラック 2本組 サワフジ 06142678

- スカートハンガーDX4段 ブラック 2本組 サワフジ 06142678
- スカートハンガーDX4段 ブラック 2本組 サワフジ 06142678
- スカートハンガーDX4段 ブラック 2本組 サワフジ 06142678

スカートハンガーDX4段 ブラック 2本組

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード06142678品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スカート専用ハンガー
スカートを最大7枚掛けられる!省スペーススカートハンガー
省スペースで収納できる、ボトム用ハンガー。
クローゼットのポールや壁フックに吊り下げて収納するので折りジワなし!
クリップに4枚、ハンガーループ(ボトム内側にあるループ状のひも)をフックに掛けて3枚、計7枚掛けられます。
簡単に掛け外しができるロック式アーム。
握りやすい大きな取っ手のクリップ
挟み跡がつかないゴム質の滑り止めを使用。

材質本体・フック・クリップ:PP、滑り止め:EVA樹脂、バネ:スチールブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×340×33収納枚数(枚)7
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする