曜日別特売
- nodusワイド アイボリー 平和工業 06143141

 

- nodusワイド アイボリー 平和工業 06143141
- nodusワイド アイボリー 平和工業 06143141

nodusワイド アイボリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
高さ(mm)1065
段数5
内容量1個注文コード06143141品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

背面も側面もパネルでホコリが入りにくいチェスト

高さ(mm)1065段数5材質ポリプロピレン幅(mm)340アイボリー奥行(mm)420
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき950/税込1,045
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1につき2,550/税込2,805
離島数量1につき3,180/税込3,498
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする