メイン画像
D&M
D&M(ディーエム) 強圧迫サポーター 膝 ひざ 左右兼用
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06143308
品番
832
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
サポーター
用途
ひざ用
材質
レーヨン・ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン
色
ブラック
サイズ
L
内容
1入り(片方分)
丈(cm)
23.5
左右区別
左右兼用
ひざ頭周り(cm)
36~42
性別
男女兼用
注意
※左右兼用