曜日別特売

ドリルソケット

(7件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径(Φ)MT6
外径(Φ)MT7
内容量1本注文コード06143356品番MT6xMT7
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
用途
MT(モールステーパ)シャンクを変更したいときや、延長したいときに使用します。
MT(モールステーパ)シャンクを変更したいとき等に使用します。
内径(Φ)MT6外径(Φ)MT7全長(mm)530タイプ焼入研磨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06143191
2022-03-01
用途: ボール盤で使用

大型ボール盤で20㎜以上の穴開けで使用してます。フィット感も良く安心して作業ができます。

対象商品 : 06143243
2018-11-12
用途: 機械補修
協栄鉄工所

大変いい感じで使用しております。次回からもこの商品を買わせていただきます。

対象商品 : 06143085
2018-09-06
用途: Compact7の心押台の延長に

純正の心押台では届かない時に使用。
ブレ精度が2/100mm程度で、信頼性が高いです。
※ Compact7の心押台に付ける場合、ドリルソケットのMT-1雄の部分が少し長いので、必要に応じてカットが必要になります。

対象商品 : 06143191
2017-02-22
用途: 穴あけ
株式会社山嵜製作所建設業・工事業

大きいサイズから小さいサイズにするのがこれしかなくて助かります。値段が高いのがマイナスポイントです。
モノタロウブランドも小さいサイズから大きいサイズはあるけど大きいサイズから小さいサイズにするのも扱ってほしい。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 06143243
2017-12-10
用途: 旋盤作業時
農・林・水産業

今のところ問題なく作業しています。今後違うサイズの商品も購入予定です。

対象商品 : 06143094
2016-11-30
用途: ドリル作業
ミヤシタレーシング

防錆紙を巻いてあったが隅が錆びてた。 メーカーの品質管理をしっかりして欲しいと思う。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。品質管理につきまして再度、徹底する様に致します。

対象商品 : 06143191
2016-03-24
用途: 鉄骨建て方
株式会社スチールプランナー

来月の仕様なのでまだです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする