メイン画像
D&M
D&M(ディーエム) アスメディ サポーター レベル3 ちゃんとしめるスリーブタイプ 肘 ひじ 左右兼用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06143405
品番
108335
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
サポーター
用途
ひじ用
材質
ポリエステル・ポリウレタン
色
ブラック
サイズ
フリー
内容
1入り(片方分)
丈(cm)
24
左右区別
左右兼用
ひじ周り(cm)
24~28
性別
男女兼用
注意
※左右兼用