No.205459 シリンダーゲージ部品ワッシャー Mitutoyo(ミツトヨ) 06147522

シリンダーゲージ部品ワッシャー

(2件のレビュー)
取扱い終了
厚さt(mm)
内容量1個注文コード06147522品番No.205459
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
寸法t(mm)2適合シリンダーゲージCG-60A(511-127-05)・CG-100A(511-128-05)・CG-150A(511-132-05)・CG-160A(511-129-05)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06147522No.20545906147644205459No.205459 シリンダーゲージ部品ワッシャー Mitutoyo(ミツトヨ) 06147644シリンダーゲージ部品ワッシャーMitutoyo(ミツトヨ)1個
259
税込285
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06147626
2019-11-13
用途: 測定
教育・研究機関

シリンダーゲージ部品がバラで購入できて、とても助かります。

対象商品 : 06147003
2019-02-04
用途: ボアゲージの調整用に

幾つかサイズの計れないシリンダーが有り微調整にと補充しました。
全く使用に問題ありません。
安心のミツトヨです補充部品を分かりやすく出してくれるのはモノタロウさん位でしょうか
有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする