曜日別特売
205459 シリンダーゲージ部品ワッシャー Mitutoyo(ミツトヨ) 06147644

205459 シリンダーゲージ部品ワッシャー Mitutoyo(ミツトヨ) 06147644
205459 シリンダーゲージ部品ワッシャー Mitutoyo(ミツトヨ) 06147644

シリンダーゲージ部品ワッシャー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さt(mm)2
内容量1個注文コード06147644品番205459
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
寸法t(mm)2適合シリンダーゲージCG-60A(511-127-05)・CG-100A(511-128-05)・CG-150A(511-132-05)・CG-160A(511-129-05)・CG-60AX(511-702)・CG-150AX(511-703)・CG-160AX(511-704)内径(Φmm)6.2外径(Φmm)9.5厚さt(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番205459
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06147626
2019-11-13
用途: 測定
教育・研究機関

シリンダーゲージ部品がバラで購入できて、とても助かります。

対象商品 : 06147003
2019-02-04
用途: ボアゲージの調整用に

幾つかサイズの計れないシリンダーが有り微調整にと補充しました。
全く使用に問題ありません。
安心のミツトヨです補充部品を分かりやすく出してくれるのはモノタロウさん位でしょうか
有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする