IDEC(和泉電気)
AS6Mシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ノッチ数
3
接点構成
2c
注文コード
06148442
品番
AS6M-32KS2D-2H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ノッチ数・接点構成
など
312
種類から選べます
他の種類を見る
取付穴径(Φmm)
16
ベゼルサイズ(mm)
Φ18
接点構成
2c
端子形状
はんだづけ
保護構造
IP40
ノッチ数
3
ノッチ角度(°)
45
鍵抜け
中抜け
接点材質
銀接点