曜日別特売

Freshery 息がしやすく耳にやさしい高性能マスク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(100袋×3枚)
注文コード
06148550
品番
F008
参考基準価格(税別)¥72,700販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980

息がしやすく耳に優しいので快適、肌触りよくフィット感良好です。
高いフィルター性、花粉を99%以上カットします。
洗濯し繰り返し使用可能で経済的です。
乾き易く、毎日の使用に適します。

トラスコ品番
350-5919
材質
ポリウレタン
色
白
ケース入数
100
シートサイズ(mm)
380×140
注意
※ポリウレタンの特性上、開封後に黄変することがありますが性能に影響はありません。
※高い伸縮素材の為、顔にフィットさせてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする