曜日別特売
08027 ザ・ドライバー パール(PEARL) 06150266

ザ・ドライバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
注文コード
06150266
品番
08027
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498
トラスコ品番
688-2856
幅(mm)
70
高さ(mm)
170
奥行(mm)
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする