ボレーセイフティー
B-clean マルチクリーニングティッシュ
レンズケアに最適な硬度・質感の200枚入マルチクリーニングティッシュです。
ボレーの全ての保護メガネ・ゴーグルに使用できます。
トラスコ品番
369-5126
材質
パルプ
幅(mm)
160
色
白
高さ(mm)
50
奥行(mm)
120
内容量
1箱(200枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06164388
B401/PACMPCT
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください