曜日別特売

LDM アクセサリー インナーキャップ垂れ付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色白
内容量1枚注文コード06150711品番FTA-25151731
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

水分(汗)でウェア自体を瞬間冷却する最先端テクノロジーの暑さ対策インナーです。
着用し約10秒後には生地温度が下がり、持続的に「冷感」を感じられます。
特殊プリントで処理した繊維が人の皮膚から発生する水分(汗)を吸収する吸熱特性により繊維自体の温度を下げ冷感を付与する構造です。
風を受けることで冷感をより強く感じることができます。
吸水速乾性があるので汗をかいても着用時の快適性に繋がります。
ヘルメットインナーとしてオススメです。

トラスコ品番
723-8159
色
白
サイズ
フリー
寸法(cm)
頭位:53~58

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする