カーボーイ
KN95 高性能マスク
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
06150826
品番
FM-04
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
KN95規格対応マスクとなります。
4層の不織布素材で微粒子の侵入を効率的に防ぎます。
折りたためるため、携帯に適しています。
用途
感染症対策。
適合
99.9(VFE(ウィルス飛沫ろ過効率))、99.9(BFE(細菌ろ過効率))、99.9(PFE(微粒子ろ過効率))
トラスコ品番
421-1628
材質
ポリプロピレン、ポリウレタン、アルミ
色
ホワイト
サイズ
ー
構造
4層
縦(mm)
180
横(mm)
150