カクイチ
燃料ホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
外径(Φmm)
9
6
7
9
13
8
内径(Φmm)
6
3
4
6
9
5
長さ(m)
40
100
80
40
20
50
使用流体
潤滑油や混合油
鉱油系の油、炭化水素系の燃料
潤滑油や混合油
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
06151166
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,109
販売価格(税別)
¥
7,372
バスケットに入れる
潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
用途
小型農業機械等の給油用。
色
クリアレッド
長さ(m)
40
使用温度範囲(℃)
0~35
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
9
使用流体
潤滑油や混合油
注意
※ガソリン・シンナーのご使用は避けてください。
※長時間油類を滞留させると劣化の原因となります。
※先端開放にてご使用ください。ノズル等による先端止水はホースが破裂する恐れがあります。
※ホースに適合しない流体を流すと劣化の原因になります。