曜日別特売
- 燃料ホース カクイチ 06151191

- 燃料ホース カクイチ 06151191
- 燃料ホース カクイチ 06151191
- 燃料ホース カクイチ 06151191

燃料ホース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径(Φmm)8
内径(Φmm)5
長さ(m)50
使用流体潤滑油や混合油
内容量1巻注文コード06151191品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,608
販売価格(税別)
7,825

潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。

用途小型農業機械等の給油用。クリアレッド長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~35内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体潤滑油や混合油
注意
※ガソリン・シンナーのご使用は避けてください。
※長時間油類を滞留させると劣化の原因となります。
※先端開放にてご使用ください。ノズル等による先端止水はホースが破裂する恐れがあります。
※ホースに適合しない流体を流すと劣化の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする